Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur temporisé lumineux Plexo composable IP55 230V 50Hz ou 60Hz livré avec enjoliveur blanc, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré
Interrupteur temporisé lumineux Plexo composable - Blanc - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
IP55 - IK05 - 230V - 50Hz à 60Hz
Bornes à vis - Electronique - 2 fils - Equipé de LEDs
Temporisation réglable de 25s à 15mn - 1000W en incandescent - 400W en halogène 130V - 1840W résistif (chauffage) - 400VA fluo et 400VA halogène TBT - 100W LED
Mécanisme livré avec enjoliveur
PLEXO
Multiple de vente
Gamme
Couleur
composition
Type de pose
tension nominale
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
numéro RAL (équivalent)
Matériau
Qualité du matériau
réglage de l'heure
Calibre
Traitement de surface
Sans halogène